Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39250.022.0012 Rinnakkaisavain C45K Teräs 2 X 2 X 12Mm, 50PK | AH7XHA 38DW47

GRAINGER M39250.022.0012 rinnakkaisavain C45K teräs 2 x 2 x 12 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AH7XHA Malli: M39250.022.0012Ristiviite: 38DW47

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRinnakkaisavain
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus12 "
MateriaaliC45K teräs
Koko2 x 2 x 12mm
PaksuustoleranssiDin 6885A
TyyppiKorkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39250.022.0012 rinnakkaisavain C45K teräs 2 x 2 x 12 mm, 50 PK
€43.67 /pakkaus