Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39100.120.0080 Spring Pin Slotted 12X80Mm, 10PK | AH7XFR 38DW16

GRAINGER M39100.120.0080 Jousitappi, urallinen 12 x 80 mm, 10 PK

Varastossa
Tuote: AH7XFR Malli: M39100.120.0080Ristiviite: 38DW16 / 176J24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)12.50-12.80mm
PerusmateriaaliTeräs
Viisteen halkaisija7.5mm
Viisteen pituus (min.)2mm
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaJousiteräs
Pituus80mm
Nimellishalkaisija12mm
Dia ulkopuolella.12 mm
Tapin tyyppiura-
Rockwellin kovuus420-560 HV30
Mittausjärjestelmämetrinen
Seinämän paksuus2.50mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4406
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39100.120.0080 Jousitappi, urallinen 12 x 80 mm, 10 PK
€30.23 /pakkaus