Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39100.030.0014 Jousitappi Urattu 3X14Mm, 100PK | AH7XBB 38DV09

GRAINGER M39100.030.0014 Jousitappi, urallinen 3 x 14 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH7XBB Malli: M39100.030.0014Ristiviite: 38DV09

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)3.30-3.50mm
PerusmateriaaliTeräs
Viisteen halkaisija2.1mm
Viisteen pituus (min.)0.5mm
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaJousiteräs
Pituus14 "
Nimellishalkaisija3mm
Dia ulkopuolella.3"
Tapin tyyppiura-
Rockwellin kovuus420-560 HV30
Mittausjärjestelmämetrinen
Seinämän paksuus0.60mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39100.030.0014 Jousitappi, urallinen 3 x 14 mm, 100 PK
€12.31 /pakkaus