Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GL HUYETT WWG-125-0750-80 Cotter Pin, 1/8 Inch Pin Dia., 3/4 Length Size, 50Pk | AE6JYK 5TE73

GL HUYETT WWG-125-0750-80 sokka, 1/8 tuuman tapin halkaisija, 3/4 pituus koko, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE6JYK Malli: WWG-125-0750-80Ristiviite: 5TE73

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus3 / 4 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Pin Dia.1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GL HUYETT WWG-125-0750-80 sokka, 1/8 tuuman tapin halkaisija, 3/4 pituus koko, 50 pk
€26.64 /pakkaus