Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39100.015.0010 Jousitappi Urattu 1.5X10Mm, 100PK | AH7WZV 38DU79

GRAINGER M39100.015.0010 Jousitappi, urallinen 1.5 x 10 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH7WZV Malli: M39100.015.0010Ristiviite: 38DU79

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)1.70-1.80mm
PerusmateriaaliTeräs
Viisteen halkaisija1.1mm
Viisteen pituus (min.)0.25mm
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaJousiteräs
Pituus10 "
Nimellishalkaisija1.5mm
Dia ulkopuolella.1.5 "
Tapin tyyppiura-
Rockwellin kovuus420-560 HV30
Mittausjärjestelmämetrinen
Seinämän paksuus0.30mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39100.015.0010 Jousitappi, urallinen 1.5 x 10 mm, 100 PK
€14.86 /pakkaus