Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39080.200.0070 Terästappi, tasainen viimeistely, 70 mm L, 20 mm Tappi Halk., 10PK | CD2LTD 53GH96

GRAINGER M39080.200.0070 Teräsvaarnatappi, tasainen viimeistely, 70 mm L, 20 mm tapin halkaisija, 10PK

Varastossa
Tuote: CD2LTD Malli: M39080.200.0070Ristiviite: 53GH96

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus70mm
Pituuden toleranssi+/- 0.37mm
Nimellishalkaisija20mm
Pin Dia.20.000mm
Tapin tyyppiVakiotappi
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7163

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39080.200.0070 Teräsvaarnatappi, tasainen viimeistely, 70 mm L, 20 mm tapin halkaisija, 10PK
€114.69 /pakkaus