Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84858 Tarkkuuslukitussisäke, Metric, Bulkki, 9/32 tuuman pora, 17.5 mm pituus, 100 PK | AG9AWR 4184-7CN-175 / MA3329-257 / 15075

CHRISLYNN 84858 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 9/32 tuuman pora, 17.5 mm:n pituus, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG9AWR Malli: 84858Ristiviite: 4184-7CN-175 / MA3329-257 / 15075

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko9 / 32 "
Lisää pituus17.5mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM7 x 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 4184-7CN-175
    • Sotilastandardin ristiviite: MA3329-257
    • Recoil-ristiviite: 15075

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84858 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 9/32 tuuman pora, 17.5 mm:n pituus, 100 PK
€15.20 /pakkaus