Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39080.010.0005 Dowel Pin Steel 1 X 5Mm, 100PK | AH7WTP 38DT35

GRAINGER M39080.010.0005 vaarnatappi teräs 1 x 5 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH7WTP Malli: M39080.010.0005Ristiviite: 38DT35

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Dia. ToleranssiM6
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus5"
Nimellishalkaisija1mm
Pin Dia.1.000mm
Rockwellin kovuus60 +/- 2 HRc
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0032
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39080.010.0005 vaarnatappi teräs 1 x 5 mm, 100 PK
€38.78 /pakkaus