Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAZYPOWER 30080 Pyöristetty kartiomainen pyörivä viila 1/2 tuumaa 1kpl. | AF9CRV 29UH87

EAZYPOWER 30080 Pyöristetty kartiomainen pyörivä viila 1/2 tuumaa 1kpl.

Varastossa
Tuote: AF9CRV Malli: 30080Ristiviite: 29UH87

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöristetty kartiomainen pyörivä viila
Halkaisija1 / 2 "
ToimintoMuotoilu-, viimeistely- ja veistystyöt
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8207901500

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAZYPOWER 30080 Pyöristetty kartiomainen pyörivä viila 1/2 tuumaa 1kpl.
€9.33 / yksikkö