Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M36050.085.0001 Retaining Ring For Bores 85Mm, 2PK | AH7WGR 38DP05

GRAINGER M36050.085.0001 Kiinnitysrengas porauksille 85 mm, 2PK

Varastossa
Tuote: AH7WGR Malli: M36050.085.0001Ristiviite: 38DP05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrengas reikiä varten
Puhdistus Dia. (Laajennettu)66.9mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii Groove Dia.88.50mm
Sopii uran leveydelle3.15mm
Varten Bore Dia.85mm
Ilmainen henkilötodistus90.50mm
MateriaaliJousiteräs
Paksuus3mm
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0657
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M36050.085.0001 Kiinnitysrengas porauksille 85 mm, 2PK
€6.52 /pakkaus