EATON 10250T26R Painonappi, 30.5 mm, Heavy-Duty, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | AX3LYR 39P518

EATON 10250T26R Painonappi, 30.5 mm, Heavy-Duty, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

Tuote: AX3LYR Malli: 10250T26RRistiviite: 39P518
€309.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina nappia
ToimintaHetkellinen työntö
PerusmateriaaliMetalli
KehysKromattu sinkitty painevalu
Väripunainen
Yhteydenottolomake1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
PäämateriaaliMetalli
IP-luokitus65
MateriaaliMetalli
NEMA-luokitus3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko30mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Operaattorin tyyppi40 mm: n sienipää

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaDO

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton 10250T26R 30.5 mm:n painonappia käytetään toimilaitteena laitteiden sammuttamiseen hätätilanteessa.

Ominaisuudet:

  • Tässä sienipäisessä hetkellisen toimintapainikkeessa on sinkkipainevalettu rakenne ja kromattu kotelo.
  • Koteloidut hopeanväriset koskettimet maadoitusnapilla parantavat koskettimen luotettavuutta myös kuivissa piireissä.
  • Kalvotiivisteet tyhjennysrei'illä estävät nesteen kerääntymisen, mikä mahdollistaa sujuvan toiminnan myös pakkasolosuhteissa.
  • Se toimitetaan valmiiksi koottuna ja siinä on kosketinlohko kytkimen turvalliseen liittämiseen verkkovirtaan.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • CSA
  • UL
  • NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 ja 13
  • IP65

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten yhteydenottolomake toimii?

A. Jos kosketinhitsaus tai jousi katkeaa, normaalisti suljettu kosketin pakotetaan auki, mikä helpottaa positiivista avaustoimintoa.

K. Mikä on Eaton 10250T26R:n nimellinen asennuskoko?

A. Tämän yksikön nimellinen kiinnitys on 30 mm.

K. Millainen pääte tässä laitteessa on?

V. Sen mukana tulee vakioruuviliittimet helppoa ja nopeaa asennusta varten.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
EATON 10250ED1010 Painike, 30.5 mm | BJ4QXR 10250ED1010Paina nappia€1,502.53
Tarjouspyyntö
EATON 10250ED1043-2 Painike, Alennettu jännitteellinen käynnistin, Ei peruutus, 125 A, Nema 1, 50 Hp 230 V, 100 Hp 460 V | BJ4QYB 10250ED1043-2Paina nappia€396.73
Tarjouspyyntö
EATON 10250ED1015 Painike, 30.5 mm | BJ4QYC 10250ED1015Paina nappia€1,084.69
Tarjouspyyntö
EATON 10250ED1033 Painike, 100 Va-10250Ed1033 | BJ4QYD 10250ED1033Paina nappia€468.49
Tarjouspyyntö
EATON 10250CED23 Painike, kannen ohjaussarja, M22 | BJ4QYE 10250CED23Paina nappia€407.30
Tarjouspyyntö
EATON 10250ED1043-3 Painike, Alennettu jännitteellinen käynnistin, Ei peruutus, 75 A, 30 Hp 230 V, 60 Hp 460 V | BJ4QYG 10250ED1043-3Paina nappia€303.89
Tarjouspyyntö
EATON 10250ED1063-2 Painike, valintakytkin | BJ4QYJ 10250ED1063-2Paina nappia€299.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 10250T26R Painonappi, 30.5 mm, Heavy-Duty, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
€309.40 / yksikkö