Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M36000.135.0001 Retaining Ring For Shaft 135Mm Diameter, 2PK | AH7WDF 38DN25

GRAINGER M36000.135.0001 Akselin kiinnitysrengas, halkaisija 135 mm, 2 PK

Varastossa
Tuote: AH7WDF Malli: M36000.135.0001Ristiviite: 38DN25

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)159.8mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii Groove Dia.131.00mm
Sopii uran leveydelle4.15mm
Akselin halkaisijalle.135mm
Ilmainen henkilötodistus128mm
MateriaaliJousiteräs
Paksuus4mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2066
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M36000.135.0001 Akselin kiinnitysrengas, halkaisija 135 mm, 2 PK
€58.45 /pakkaus