Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-181 SBR Laippatiiviste, 7-1/2 tuumaa, ulkohalkaisija, punainen | CE9KCK 55ZA47

USA SEALING BULK-FG-181 SBR laippatiiviste, 7-1/2 tuuman ulkohalkaisija, punainen

Varastossa
Tuote: CE9KCK Malli: BULK-FG-181Ristiviite: 55ZA47

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät8
Väripunainen
Sisällä Dia.2-7 / 8 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.7-1 / 2 "
Putken koko2-1 / 2 "
Paksuus1 / 8 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Putken kokoPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-110 SBR Laippatiiviste, 7-1/2 tuumaa, ulkohalkaisija, punainen | CE9KCH 55ZA24 BULK-FG-1103-1 / 2 "3"1 / 16 "€2.45
USA SEALING BULK-FG-133 SBR Laippatiiviste, 7-1/2 tuumaa, ulkohalkaisija, punainen | CE9KCJ 55ZA37 BULK-FG-1332-7 / 8 "2-1 / 2 "1 / 16 "€2.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-181 SBR laippatiiviste, 7-1/2 tuuman ulkohalkaisija, punainen
€4.94 / yksikkö