Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M36000.075.0001 Kiinnitysrengas akselin jatkeeseen 75Mm Halkaisija, 5PK | AH7WCM 38DN08

GRAINGER M36000.075.0001 Kiinnitysrengas akselin jatkeeseen, halkaisija 75 mm, 5PK

Varastossa
Tuote: AH7WCM Malli: M36000.075.0001Ristiviite: 38DN08 / 175G79

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)92.7mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii Groove Dia.72.00mm
Sopii uran leveydelle2.65mm
Akselin halkaisijalle.75mm
Ilmainen henkilötodistus70.50mm
MateriaaliJousiteräs
Paksuus2.5mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.122
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M36000.075.0001 Kiinnitysrengas akselin jatkeeseen, halkaisija 75 mm, 5PK
€10.24 /pakkaus