Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M36000.045.0001 Kiinnitysrengas akselille 45Mm Halkaisija, 25PK | AH7WBR 38DM88

GRAINGER M36000.045.0001 Akselin kiinnitysrengas, halkaisija 45 mm, 25 PK

Varastossa
Tuote: AH7WBR Malli: M36000.045.0001Ristiviite: 38DM88

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)59.1mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii Groove Dia.42.50mm
Sopii uran leveydelle1.85mm
Akselin halkaisijalle.45mm
Ilmainen henkilötodistus41.50mm
MateriaaliJousiteräs
Paksuus1.75mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1858
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M36000.045.0001 Akselin kiinnitysrengas, halkaisija 45 mm, 25 PK
€21.30 /pakkaus