Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M21520.100.0035 Double Thread Stud Grade 8.8 M10 X 1.5 X 32, 100PK | AH7VWA 38DL26

GRAINGER M21520.100.0035 Kaksikierretappi, luokka 8.8 M10 X 1.5 x 32, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7VWA Malli: M21520.100.0035Ristiviite: 38DL26

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispää-kierteinen nasta
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8.8
Pituus35mm
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus500 N/mm-neliömetriä
Kokonaispituus47mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)12mm
Kierteen pituus (B)26mm
Kierteen pituusepätasainen
Kierteen kokoM10 x 1.5
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3711
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M21520.100.0035 Kaksikierretappi, luokka 8.8 M10 X 1.5 x 32, 100PK
€91.11 /pakkaus