Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M16510.050.0001 Kansimutteri M5 x 0.80 Luokka 6 Lcs sinkitty, 100PK | AH7VRL 38DK42

GRAINGER M16510.050.0001 Kansimutteri M5 x 0.80 luokka 6 Lcs sinkitty, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7VRL Malli: M16510.050.0001Ristiviite: 38DK42

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkkimutteri
PerusmateriaaliVähähiilinen teräs
Dia / kierteen kokoM5 x 0.8
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 6
Korkeus10mm
MutteriKorkean kruunun korkkimutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen syvyys4.0mm
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys8mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2282
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M16510.050.0001 Kansimutteri M5 x 0.80 luokka 6 Lcs sinkitty, 100PK
€10.40 /pakkaus