Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M12600.080.0001 Lukitusmutteri M8 x 1.25 Grade Class 8 Terässinkitty PK100, 100PK | AH7VKJ 38DJ01

GRAINGER M12600.080.0001 Lukitusmutteri M8 x 1.25 Luokka 8 Terässinkitty PK100, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7VKJ Malli: M12600.080.0001Ristiviite: 38DJ01 / 177X56

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM8 x 1.25
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8
Korkeus9.5mm
MutteriNailonistukka
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys13mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5954
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.89

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lukkomutterisarja: Metrinen korkea

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M12600.080.0001 Lukitusmutteri M8 x 1.25 Luokka 8 Terässinkitty PK100, 100PK
€15.21 /pakkaus