VESTIL COLV-4-46-8 ristikkäiset tikkaat, pystysuora, 4 askelmaa, 8 tuuman korkeus

Tuote: CE3AWY Malli: COLV-4-46-8
€1,758.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover-tikkaat
Sisältää paristotEi
Koko500 lbs.
Tyhjennyskorkeus46.19 "
Vapautumisen leveys8"
VäriKeltainen
Tullimäärä500 lbs.
Kaiteen korkeus42.63 "
Korkeus90.63 "
Tikkaiden materiaaliTeräs
Pituus29.06 "
MateriaaliTeräs
Keskijohdin21 "
Vaiheiden määrä8
Lavan korkeus48 "
Platform Pituus24 "
Alustan kulutuspintaSahalaitainen
Alustan leveys23.56 "
Vaiheen materiaaliTeräs
Askelvälit12 "
Askeleen leveys23.56 "
Varvaslauta4"
Leveys28.69 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennyskorkeusVapautumisen leveysKorkeusPituusVaiheiden määräLavan korkeusPlatform PituusHinta
VESTIL COLV-3-34-20 ristikkäiset tikkaat, pystysuorat, 3 askelta, 20 tuuman korkeus | CE3AWN COLV-3-34-2034.19 "20 "78.63 "41.06 "636 "36 "€1,670.87
Tarjouspyyntö
VESTIL COLV-3-34-32 ristikkäiset tikkaat, pystysuorat, 3 askelta, 32 tuuman korkeus | CE3AWP COLV-3-34-3234.19 "32 "78.63 "53.06 "636 "48 "€1,758.08
Tarjouspyyntö
VESTIL COLV-3-34-44 poikkitikkaat, pystysuorat, 3 askelta, 44 tuuman korkeus | CE3AWQ COLV-3-34-4434.19 "44 "78.63 "65.06 "636 "60 "€1,869.84
Tarjouspyyntö
VESTIL COLV-3-34-56 Poikkitikkaat, pystysuorat, 3 askelta, 56 tuuman korkeus | CE3AWR COLV-3-34-5634.19 "56 "78.63 "77.06 "636 "72 "€1,978.58
Tarjouspyyntö
VESTIL COLV-3-34-8 ristikkäiset tikkaat, pystysuorat, 3 askelta, 8 tuuman korkeus | CE3AWT COLV-3-34-834.19 "8"78.63 "29.06 "636 "24 "€1,614.94
Tarjouspyyntö
VESTIL COLV-4-46-20 Poikkitikkaat, pystysuorat, 4 askelta, 20 tuuman korkeus | CE3AWU COLV-4-46-2046.19 "20 "90.63 "41.06 "848 "36 "€1,812.47
Tarjouspyyntö
VESTIL COLV-4-46-32 ristikkäiset tikkaat, pystysuorat, 4 askelta, 32 tuuman korkeus | CE3AWV COLV-4-46-3246.19 "32 "90.63 "53.06 "848 "48 "€1,869.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL COLV-4-46-8 ristikkäiset tikkaat, pystysuora, 4 askelmaa, 8 tuuman korkeus
€1,758.08 / yksikkö