Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M11398.050.0025 Välike Int/Extension Stud M5 x 0.8, 25mm Pituus, 100PK | AH7VGY 38DH44

GRAINGER M11398.050.0025 Välikappaleen sisä-/jatkonasta M5 x 0.8, pituus 25 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH7VGY Malli: M11398.050.0025Ristiviite: 38DH44

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpacer
Kehon pituus25mm
Suorittaa loppuunSinkitty
Hex-leveys8mm
MateriaaliTeräs
Ruuvin kokoM5-0.8 x 25
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen syvyys11mm
thread Pituus10mm
TyyppiSisäkierre ja ulkoinen napa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9724
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M11398.050.0025 Välikappaleen sisä-/jatkonasta M5 x 0.8, pituus 25 mm, 100 PK
€91.07 /pakkaus