Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M11398.040.0030 Spacer Int/Extension Stud M4 x 0.7, 30mm Body Length, 100PK | AH7VGQ 38DH37

GRAINGER M11398.040.0030 Välikappaleen sisä-/jatkonasta M4 x 0.7, rungon pituus 30 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH7VGQ Malli: M11398.040.0030Ristiviite: 38DH37 / 178C07

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpacer
Kehon pituus30mm
Suorittaa loppuunSinkitty
Hex-leveys7mm
MateriaaliTeräs
Ruuvin kokoM4-0.7 x 30
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen syvyys9mm
thread Pituus8mm
TyyppiSisäkierre ja ulkoinen napa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9108
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)7.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M11398.040.0030 Välikappaleen sisä-/jatkonasta M4 x 0.7, rungon pituus 30 mm, 100 PK
€111.93 /pakkaus