Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07141.060.0016 Socket Head Cap Screw Button Flanged Steel M6 x 1.00, 16mm Length, 100PK | AH7UAU 38CZ68

GRAINGER M07141.060.0016 kantapään kansi Ruuvipainike laipallinen teräs M6 x 1.00, pituus 16 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH7UAU Malli: M07141.060.0016Ristiviite: 38CZ68 / 164K21

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Aseman koko5mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 10.9
Pää Dia.10.5mm
Pään korkeus3.3mm
Head TypeLaipallinen laippa
Pituus16
Min. Vetolujuus1000 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC32 - C39
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kieli Dia.M6
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus16mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4464
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.13

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon koko: Ei tuuletettua

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07141.060.0016 kantapään kansi Ruuvipainike laipallinen teräs M6 x 1.00, pituus 16 mm, 100 PK
€10.92 /pakkaus