Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6ACJ2 Suljettu tuulettimen rele Spdt 120v kela | AE7RMC

APPROVED VENDOR 6ACJ2 Suljettu tuulettimen rele Spdt 120v kela

Varastossa
Tuote: AE7RMC Malli: 6ACJ2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen rele
Käämin voltit120
Syvyys2"
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V14
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC8
Korkeus2.25 "
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V60
Lukittu roottorin vahvistin @ 240 V48
AsennusYleismaailmallinen
Kytkimen tyyppiSPNO / SPNC
TyyppiSuljettu tuuletin
Leveys2.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536490075
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitKytkimen tyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ACJ0 Koteloitu tuulettimen rele Spst 277v kela | AE7RMA 6ACJ0277SPNO€10.76
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ACJ1 Suljettu tuulettimen rele Spdt 277v kela | AE7RMB 6ACJ1277SPDT€10.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ACJ3 Suljettu tuulettimen rele Spdt 208 / 240v kela | AE7RMD 6ACJ3208/240SPNO / SPNC€10.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6ACJ2 Suljettu tuulettimen rele Spdt 120v kela
€10.76 / yksikkö