Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07111.200.0055 Olkaruuvi Teräs M16 20Mm X 55Mm, 5PK | AH7TZR 38CZ43

GRAINGER M07111.200.0055 Olkaruuvi Teräs M16 20Mm X 55Mm, 5PK

Varastossa
Tuote: AH7TZR Malli: M07111.200.0055Ristiviite: 38CZ43
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
€110.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
Aseman koko10mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.30.33mm
Pään korkeus14mm
Pään tyyliStandardi
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus1200 N/mm-neliömetriä
Kierrepään halkaisija.30.33mm
Kierrepään korkeus14mm
Olkapään halkaisija.20mm
Olkapään pituus55mm
Olkapään pituuden toleranssi+ 0.25
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
thread Pituus22mm
Kierteen kokoM16
TyyppiKuusiokoloruuvi F9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1574
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07111.200.0055 Olkaruuvi Teräs M16 20Mm X 55Mm, 5PK
€110.93 /pakkaus