GRAINGER M04237.360.0001 Structural Washer Carbon Steel M36 X, 50PK | AH7THV 38CV95

GRAINGER M04237.360.0001 Rakennealuslevy hiiliteräs M36 X, 50PK

Varastossa
Tuote: AH7THV Malli: M04237.360.0001Ristiviite: 38CV95

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€490.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen aluslevy
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliHiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7046
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M04237.360.0001 Rakennealuslevy hiiliteräs M36 X, 50PK
€490.77 /pakkaus