Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

ULTRATECH 9358 Tyhjennyssuojan öljysedimentti 60 tuuman pituus | AA2CAK 10D417

ULTRATECH 9358 Drain Guard Oil Sediment, pituus 60 tuumaa

Tuotenumero: AA2CAK Malli: 9358Ristiviite: 10D417
Varastossa

Hanki se tiistai, huhtikuu 29

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€108.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennyssuoja
VäriMusta
Virtauskapasiteetti900 gpm
Korkeus18 "
Pituus60 "
MateriaaliKuitukangas, polypropyleenigeotekstiili
Öljykapasiteetti2.06 gal.
PoistaaÖljy, sedimentti
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.332
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi6305390000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusÖljykapasiteettiPoistaaLeveysHinta
ULTRATECH 9356 Tyhjennyssuojaöljyn sedimentti, 60 tuumaa | AA2CAJ 10D416 9356Tyhjennyssuoja60 "1.55 gal.Öljy, sedimentti60 "€67.68
ULTRATECH 9217 Drain Guard öljyn sedimenttimalli AC8YRB 3EWN8 9217Letkut48 "0.87 gal.Sedimentti, öljy36 "€48.08
ULTRATECH 9227 Tyhjennyssuojuksen roskakorimalli | AC8YRD 3EWP1 9227Tyhjennyssuoja48 "-Roskat, roskat36 "€58.55
ULTRATECH 9255 tyhjennyssuoja, öljy ja sedimentti, 60 x 60 tuumaa max. Koko | CM8AMQ 9255Tyhjennyssuoja-----
Tarjouspyyntö
ULTRATECH 9256 tyhjennyssuoja, öljy ja sedimentti, 60 x 60 tuumaa max. Koko | CM8AMT 9256Tyhjennyssuoja-----
Tarjouspyyntö
ULTRATECH 9800 Drain Guard, Archaea Boom malli | CM8AMZ 9800Tyhjennyssuoja----€148.52
ULTRATECH 9393 tyhjennyssuoja, suuri kapasiteetti, öljy- ja sedimenttimalli, 60 x 60 tuuman koko | CM8ANA 9393Tyhjennyssuoja----€176.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 9358 Drain Guard Oil Sediment, pituus 60 tuumaa
€108.52 / yksikkö