BUSSMANN Sarja NOS, luokan H sulake


Suodattaa
Rungon materiaali: melamiini , Vartalo tyyli: Terä , Luokka: H , Elementti: Yksi , Toiminnallisesti yhtä suuri kuin: Ferraz / Gould OTS, Littelfuse NLS , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , Keskeytysluokitus: 10 kA 600 VAC , Hylkääminen / hylkäämättä jättäminen: Hylkäämätön , Nopeus: Nopea toiminta , Tyyppi: Uusiutumaton , Jännitteen luokitus: 600 VAC
TyyliMalliHalkaisijaSulakevahvistimetPituusHinta (ei alv)
A
NOS-70
1 5 / 16 "707 15 / 16 "€73.07
A
NOS-80
1 5 / 16 "807 15 / 16 "€73.07
B
NOS-100
1 5 / 16 "1007 15 / 16 "€70.98
A
NOS-90
1 5 / 16 "907 15 / 16 "€76.53
C
NOS-110
1 13 / 16 "1109.625 "€151.02
C
NOS-125
1 13 / 16 "1259.625 "€144.73
C
NOS-200
1 13 / 16 "2009.625 "€144.73
C
NOS-150
1 13 / 16 "1509.625 "€144.73
C
NOS-175
1 13 / 16 "1759.625 "€151.02
B
NOS-400
2.59340011.625 "€289.46
B
NOS-250
2.625 "25011.625 "€308.91
D
NOS-300
2.625 "30011.625 "€289.46

Sarja NOS, luokan H sulake

Bussmann NOS -sarjan H-luokan sulakkeet ovat ihanteellisia korkean syöttövirran ympäristöihin, kuten moottoripiireihin, muuntajiin ja virranjakelujärjestelmiin. Näissä H-luokan sulakeyksiköissä on tasapaino ylikuormitus- ja oikosulkusuojauksen välillä, mikä varmistaa keskeisten koneiden keskeytymättömän toiminnan. Niissä on melamiinirunkorakenne, joka parantaa kestävyyttä, lämmönkestävyyttä ja eristäviä ominaisuuksia. Näiden H-luokan sulakkeiden AC-jännite on 600 VAC korkeajännitteisten sähköjärjestelmien suojaamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?