Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M01120.270.0200 Hex Nut M27 x 2 Class 8 Steel Plain, 5PK | AH7RZH 38CJ17

GRAINGER M01120.270.0200 kuusiomutteri M27 x 2, luokan 8 teräslevy, 5PK

Varastossa
Tuote: AH7RZH Malli: M01120.270.0200Ristiviite: 38CJ17 / 176F25

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM27-2
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 8
Korkeus22mm
Mutterikuusiomutterin
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen hieno
Leveys41mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)9.4

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M01120.270.0200 kuusiomutteri M27 x 2, luokan 8 teräslevy, 5PK
€15.51 /pakkaus