KERN AND SOHN SXS-N-sarjan alustavaa'at


Suodattaa
Kalibrointiluokka: III , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Tulojännite: 220 - 240 V AC , Materiaali: Ruostumaton teräs , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Virtalähde: Sisäänrakennettu virtalähde , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Yksiköt: Kg
TyyliMalliPunnitusalustan mitatKalibrointiarvolineaarisuusPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenVähimmäispainoTyölavan syvyysSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoHinta (ei alv)
A
SXS 10K-3M
X x 300 240 86 mm0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005 kg240 mm300 mm0.04, 0.1 kg86 mm300 x 240 mm€1,826.64
A
SXS 6K-3M
X x 300 240 86 mm0.001, 0.002 kg+/-0.001, 0.002 kg240 mm300 mm0.02, 0.04 kg86 mm300 x 240 mm€1,300.35
A
SXS 10K-3LM
X x 400 300 89 mm0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005 kg300 mm400mm0.04, 0.1 kg89 mm400 x 300 mm€1,961.95
A
SXS 30K-2M
X x 400 300 89 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01 kg300 mm400mm0.1, 0.2 kg89 mm400 x 300 mm€1,593.22
A
SXS 60K-2M
X x 400 300 89 mm0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02 kg300 mm400mm0.2, 0.4 kg89 mm400 x 300 mm€1,604.94
A
SXS 30K-2LM
X x 500 400 123 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01 kg400 mm500 mm0.1, 0.2 kg123 mm500 x 400 mm€2,259.62
A
SXS 60K-2LM
X x 500 400 123 mm0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02 kg400 mm500 mm0.2, 0.4 kg123 mm500 x 400 mm€1,968.10
A
SXS 100K-2M
X x 500 400 123 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg400 mm500 mm0.4, 1 kg123 mm500 x 400 mm€2,800.85
A
SXS 100K-2LM
X x 650 500 133.5 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg500mm650 mm0.4, 1 kg133.5 mm650 x 500 mm€2,800.85
A
SXS 300K-2M
X x 650 500 133.5 mm0.05, 0.1 kg+/-0.05, 0.1 kg500mm650 mm1, 2 kg133.5 mm650 x 500 mm€2,413.26

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?