Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER HTCEIF02501000US-025P Machine Screw, 1/4 Inch-20 Thread Size, 1 Inch Length, Steel, Zinc Plated, Hex | CQ7WTW 1PXA3

GRAINGER HTCEIF02501000US-025P Machine Screw, 1/4 Inch-20 Thread Size, 1 Inch Length, Steel, Zinc Plated, Hex

Varastossa
Tuote: CQ7WTW Model: HTCEIF02501000US-025PRistiviite: 1PXA3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER HTCEIF02501000US-025P Machine Screw, 1/4 Inch-20 Thread Size, 1 Inch Length, Steel, Zinc Plated, Hex
€13.35 /pakkaus