BALDOR / DODGE 015642 elastomeerinen kytkin, akselin koko 3.25 tuumaa, nopeus 5000 rpm | BC3JML

BALDOR / DODGE 015642 elastomeerinen kytkin, akselin koko 3.25 tuumaa, nopeus 5000 rpm

Tuote: BC3JML Malli: 015642
€573.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Kytkimen tyyppiRENGAS
Varten Bore Dia.TILA
Nimellinen momentti5504.000 paunaa
Akselin kiinnitysVALMIS BORE
Akselin koko3.250 "
Koko40mm
Nopeus5000 RPM

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarten Bore Dia.Hinta
BALDOR / DODGE 016362 Rengasliittimen napa | AP2ZMN 016362-€789.01
BALDOR / DODGE 015610 elastomeerinen kytkin, akselin koko 1.25 tuumaa, nopeus 5000 rpm | AP3BRT 015610TILA€789.01
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016360 elastomeerikytkin, akselin koko 48.0 mm, nopeus 5000 rpm | BC3JVF 016360SIIRTYMÄ€573.20
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015613 Elastomeeriliitin, akselin koko 1.4375 tuumaa, luokitus 5000 kierrosta / min | BC3MUD 015613TILA€573.20
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015625 Elastomeerikytkin, akselin koko 2.1875 tuumaa, luokitus 5000 kierrosta / min | BC3NDW 015625TILA€573.20
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016357 1/25HP/0082RPM/1 Vaiheelastomeerinen kytkentä | BC3NPE 016357-€573.20
BALDOR / DODGE 016358 elastomeerikytkin, akselin koko 42.0 mm, nopeus 5000 rpm | BC3NZP 016358SIIRTYMÄ€573.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 015642 elastomeerinen kytkin, akselin koko 3.25 tuumaa, nopeus 5000 rpm
€573.20 / yksikkö