Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD WW-3822 laajennuskiila-ankkuri, halkaisija 3/8 tuumaa, tavallinen, ruostumaton teräs, 50 pk | CD2WMG 2G570

RED HEAD WW-3822 laajennuskiila-ankkuri, halkaisija 3/8 tuumaa, tavallinen, ruostumaton teräs, 50 pk

Varastossa
Tuote: CD2WMG Malli: WW-3822Ristiviite: 2G570
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
€253.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Viraston vaatimustenmukaisuusUL
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus2.25 "
Upotus betoniin1.5 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka304
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Työn paksuus3 / 8 "
Min. Upotus1.5 "
StandardiAA-1923A tyyppi 4
KierreTäysin kierretty
thread Pituus1.125 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiLaajennuskiila-ankkuri
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)2620
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)2240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD WW-3822 laajennuskiila-ankkuri, halkaisija 3/8 tuumaa, tavallinen, ruostumaton teräs, 50 pk
€253.68 /pakkaus