Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER HC460-316-05 Hitsauselektrodi 3/16 tuumaa Halkaisija 5lb | AG2CLY 31GH36

GRAINGER HC460-316-05 hitsauselektrodi, 3/16 tuuman halkaisija 5 lb

Varastossa
Tuote: AG2CLY Malli: HC460-316-05Ristiviite: 31GH36

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.48 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 8 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauselektrodi
AWS-luokitusHC460
Säiliön koko5 lb
container TyyppiKartonki
Halkaisija3 / 16 "
Pituus14 "
MateriaaliKova kansi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8311200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHalkaisijaPituusMateriaaliVetolujuusHinta
GRAINGER E7014-564-40 hitsauselektrodi 5/64 tuumaa Halkaisija 40lb | AF7FMC 20YD40 E7014-564-4040 lbKartonki5 / 64 "14 "Hiiliteräs70,000 psi€205.03
GRAINGER E7018-125-01 Hitsauselektrodi 1/8 tuuman halkaisija 1lb | AF7FMD 20YD41 E7018-125-011 lbPutki1 / 8 "14 "Hiiliteräs70,000 psi€8.77
GRAINGER E7018-125-05P Hitsauselektrodi 1/8 tuuman halkaisija 5lb | AF7FME 20YD42 E7018-125-05P5 lbPutki1 / 8 "14 "Hiiliteräs70,000 psi€26.29
GRAINGER E7018-316-50 Hitsauselektrodi 3/16 tuuman halkaisija 50lb | AF7FMF 20YD43 E7018-316-5050 lbvoida3 / 16 "14 "Hiiliteräs70,000 psi€249.51
GRAINGER E7018-332-01 Hitsauselektrodi 3/32 tuuman halkaisija 1lb | AF7FMG 20YD44 E7018-332-011 lbPutki3 / 32 "14 "Hiiliteräs70,000 psi€8.90
GRAINGER E7018-332-05P Hitsauselektrodi 3/32 tuumaa Halkaisija 5lb | AF7FMH 20YD45 E7018-332-05P5 lbPutki3 / 32 "14 "Hiiliteräs70,000 psi€26.93
GRAINGER E7018-532-01 Hitsauselektrodi 5/32 tuumaa Halkaisija 1lb | AF7FMJ 20YD46 E7018-532-011 lbPutki5 / 32 "14 "Hiiliteräs70,000 psi€8.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER HC460-316-05 hitsauselektrodi, 3/16 tuuman halkaisija 5 lb
€80.48 / yksikkö