3M 483-sarja, polyeteeniteippi


Suodattaa
liima: Kumi , Pituus: 36 yd. , Materiaali: polyeteeni , Muoto: Jatkuva rulla , Paksuus: 5.3 milj.
TyyliMalliTartunnan lujuusSuorituskyky Temp.VetolujuusLeveysHinta (ei alv)
A
483
12 oz. / Tuumaa60 astetta 80 astetta F10 paunaa / tuumaa1"€68.97
B
483
12 oz. / Tuumaa60 astetta 80 astetta F10 paunaa / tuumaa1"€62.55
C
483
12 oz. / TuumaaJopa 200 astetta F10 paunaa / tuumaa1"€2,347.76
D
483
12 oz. / Tuumaa60 astetta 80 astetta F10 paunaa / tuumaa1"€60.83
E
483
12 oz. / Tuumaa60 astetta 80 astetta F10 paunaa / tuumaa2"€133.52
F
483
12 oz. / Tuumaa60 astetta 80 astetta F10 paunaa / tuumaa1"€61.65
G
483
12 oz. / Tuumaa60 astetta 80 astetta F10 paunaa / tuumaa2"€125.11
H
483
12 oz. / Tuumaa60 astetta 80 astetta F10 paunaa / tuumaa1"€59.33
I
483
12 oz. / Tuumaa60 astetta 80 astetta F10 paunaa / tuumaa1"€131.97
J
483
22 oz. / Tuumaa20 astetta 200 astetta F12 paunaa / tuumaa2"€3,801.58

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?