Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER FHS120870-100P Socket Flat Head Screw, M8-1.25 Thread Size, 70 mm Length, Flat, Black Oxide, Steel | CQ4UZT 4YA14

GRAINGER FHS120870-100P Litteäkantainen ruuvi, M8-1.25 kierrekoko, 70 mm pituus, litteä, musta oksidi, teräs

Varastossa
Tuote: CQ4UZT Malli: FHS120870-100PRistiviite: 4YA14

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER FHS120870-100P Litteäkantainen ruuvi, M8-1.25 kierrekoko, 70 mm pituus, litteä, musta oksidi, teräs
€123.86 /pakkaus