GRAINGER CD-100 sylinterikäsitrukki 40 lb. Punainen | AJ2KHJ 8D060

GRAINGER CD-100 sylinterikäsitrukki 40 lb. Punainen

Varastossa
Tuote: AJ2KHJ Malli: CD-100Ristiviite: 8D060

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€73.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPropaanisylinteri Dolly
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiJatkuva kehys, yksi tappi
Kantavuus100 lb
MateriaaliTeräs
Maks. Säiliön halkaisija Asetyleeni15-1 / 2 "
Maks. Säiliön halkaisija Happi7"
Kokonaissyvyys15.5 "
Kokonaiskorkeus44 "
kokonaisleveys15.5 "
Pyörän halkaisija7"
Pyörän tyyppiVankka
Pyörän leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.9785
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)31.75
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER CD-100 sylinterikäsitrukki 40 lb. Punainen
€73.64 / yksikkö