Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER CAT2-3716-25 Niittimutteri Swaged 3/8-16 kierre 0.745 tuumaa, 25PK | AG2UDU 32FY70

GRAINGER CAT2-3716-25 niittimutteri, 3/8-16 kierre 0.745 tuumaa, 25 PK

Varastossa
Tuote: AG2UDU Malli: CAT2-3716-25Ristiviite: 32FY70
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
€40.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.561 "
Poran koko9/16 "- 37/64"
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.0.588 "
Grip-alue0.030 - 0.187 "
Pää Dia.0.588 "
Reiän koko0.5625 - 0.5781 "
Pituus0.745 "
MateriaaliTeräs
MutteriMurtunut
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER CAT2-3716-25 niittimutteri, 3/8-16 kierre 0.745 tuumaa, 25 PK
€40.67 /pakkaus