APPROVED VENDOR Rei'itetty arkki, alumiinia


Suodattaa
Seoksen tyyppi: 3003 , Suorittaa loppuun: Mylly , Kovuusasteikko: Brinell , Pituus: 40 " , Pituustoleranssi: +/- 0.125 " , Materiaali: Alumiini , Luonne: H14 , Vetolujuus: 22 , Tyypillinen kovuus: 40 , Leveys: 36 " , Leveystoleranssi: +/- 0.125 " , Tuottovoima: 22
TyyliMalliMitataReikä dia.Reiän muotoAvoin aluePaksuusPaksuustoleranssiHinta (ei alv)
A
PA3143604001040308
140.25 "Pyöreä40%0.063 "+/- 0.004 "€298.66
B
PA3143604001080316
140.125 "Pyöreä40%0.063 "+/- 0.004 "€377.30
C
PA3143604003160104
140.188 "Pyöreä51%0.063 "+/- 0.004 "€377.30
A
PA3163604001040308
160.25 "Pyöreä40%0.05 "+/- 0.004 "€376.39
D
PA3163604001160108
160.062 "Pyöreä23%0.05 "+/- 0.004 "€166.22
C
PA3163604003160104
160.188 "Pyöreä51%0.05 "+/- 0.004 "€339.41
B
PA3163604001080316
160.125 "Pyöreä40%0.05 "+/- 0.004 "€339.41
E
PA3203604001040516
200.25 "Pyöreä58%0.032 "+/- 0.0025 "€253.35
B
PA3203604001080316
200.125 "Pyöreä40%0.032 "+/- 0.0025 "€253.35
F
PA320360400104HEX
200.25 "Hex77%0.032 "+/- 0.0025 "€268.84
G
PA3203604001160764
200.062 "Pyöreä30%0.032 "+/- 0.0025 "€165.01
D
PA3203604001160108
200.062 "Pyöreä23%0.032 "+/- 0.0025 "€304.80
C
PA3203604003160104
200.188 "Pyöreä51%0.032 "+/- 0.0025 "€253.35

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?