GRAINGER BULK-CS-GLE-176 LE Fiberglass Epoxy Laminate Sheet, 4 ft x 4 ft Nominal Size, 1/2 Inch Thick, Brown | CP9KHA 55TW78

GRAINGER BULK-CS-GLE-176 LE Lasikuitu epoksilaminaattilevy, 4 jalkaa x 4 jalkaa nimelliskoko, 1/2 tuumaa paksu, ruskea

Varastossa
Tuote: CP9KHA Malli: BULK-CS-GLE-176Ristiviite: 55TW78

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,137.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.4375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER BULK-CS-GLE-176 LE Lasikuitu epoksilaminaattilevy, 4 jalkaa x 4 jalkaa nimelliskoko, 1/2 tuumaa paksu, ruskea
€1,137.69 / yksikkö