GRAINGER SCANNA1.000X48.000X96.000C C Lasikuituepoksilaminaattilevy, 4 ft x 8 ft nimelliskoko, 1 tuuman paksu, beige, läpinäkymätön | CP9HXD 804GF0

GRAINGER SCANNA1.000X48.000X96.000C C Lasikuitu epoksilaminaattilevy, 4 jalkaa x 8 jalkaa nimelliskoko, 1 tuuman paksu, beige, läpinäkymätön

Varastossa
Tuote: CP9HXD Malli: SCANNA1.000X48.000X96.000CRistiviite: 804GF0

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,906.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 126.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SCANNA1.000X48.000X96.000C C Lasikuitu epoksilaminaattilevy, 4 jalkaa x 8 jalkaa nimelliskoko, 1 tuuman paksu, beige, läpinäkymätön
€3,906.41 / yksikkö