DOW CORNING 1906518 Tiivistysaine, valkoinen, 18 kg, sanko, 501 % tai enemmän venymäalue | CP3UDK 53DC05

DOW CORNING 1906518 Tiivisteaine, valkoinen, 18 kg, sanko, 501 % tai enemmän venymäalue

Varastossa
Tuote: CP3UDK Malli: 1906518Ristiviite: 53DC05

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,323.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DOW CORNING 3104087 Auto Sealant, 10.31 fl oz, harmaa, öljynkestävä | CP3UCG 53DC51 3104087€59.92
DOW CORNING 4043374 Auto Sealant, 3.53 oz, musta, öljynkestävä | CP3UCH 53DC50 4043374€18.64
DOW CORNING 3104109 Auto Sealant, 48.5 lb, harmaa, öljynkestävä | CP3UCJ 53DC53 3104109€3,362.48
DOW CORNING 4041923 Auto Sealant, 48.72 lb, valkoinen, öljynkestävä | CP3UCK 53DC52 4041923€3,378.05
DOW CORNING 2830825 Auto Sealant, 50.27 lb, musta, öljynkestävä | CP3UCL 53DC49 2830825€2,400.72
DOW CORNING 3268284 Tiivistetiiviste, 706, 10.14 fl oz, patruuna, punainen, korkeita lämpötiloja kestävä | CP3UCM 53DA91 3268284€30.08
DOW CORNING 99179248 Tiivistetiiviste, 736, 10.14 fl oz, patruuna, punainen, Ruoan ja juoman käsittely | CP3UCN 53DC27 99179248€67.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DOW CORNING 1906518 Tiivisteaine, valkoinen, 18 kg, sanko, 501 % tai enemmän venymäalue
€1,323.77 / yksikkö