GRAINGER BULK-CS-GFR4-13 Fiberglass Epoxy Laminate Sheet, 24 Inch x 4 ft Nominal Size, 2 Inch Thick | CP9JQM 55RM16

GRAINGER BULK-CS-GFR4-13 lasikuituepoksilaminaattilevy, 24 tuumaa x 4 jalkaa nimelliskoko, 2 tuuman paksu

Varastossa
Tuote: CP9JQM Malli: BULK-CS-GFR4-13Ristiviite: 55RM16

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,869.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.4665
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER BULK-CS-GFR4-13 lasikuituepoksilaminaattilevy, 24 tuumaa x 4 jalkaa nimelliskoko, 2 tuuman paksu
€2,869.70 / yksikkö