GRAINGER B31830.013.0100 Itseporautuva ruuvilevy #6-20 1 tuumaa, 6000PK | AG2GNV 31JK25

GRAINGER B31830.013.0100 Itseporautuva ruuvilevy nro 6-20 1 tuumaa, 6000PK

Varastossa
Tuote: AG2GNV Malli: B31830.013.0100Ristiviite: 31JK25

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€161.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporautuva naparuuvi
Porakohdan koko#2
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.238 - 0.262 "
Head TypeTasainen
Pituus1"
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko6-20
TyyppiItseporaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.3335
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B31830.013.0100 Itseporautuva ruuvilevy nro 6-20 1 tuumaa, 6000PK
€161.56 /pakkaus