Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4HXE2-bensiinikaapelikoukku 24 tuuman pituus 5/16 tuumaa | AD8CNG

APPROVED VENDOR 4HXE2 benjijohtokoukku, 24 tuumaa, pituus 5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8CNG Malli: 4HXE2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBenjiköysi
Rungon materiaaliKumi
VäriMusta
Halkaisija5 / 16 "
LopputyyppiKoukku
LaitteistomateriaaliTeräs
Pituus24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi5609004000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4HXD6-bensiinikaapelikoukku 13 tuuman pituus 5/16 tuumaa | AD8CNB 4HXD65 / 16 "13 "€2.27
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4HXD7-bensiinikaapelikoukku 18 tuuman pituus 5/16 tuumaa | AD8CNC 4HXD75 / 16 "18 "€2.64
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4HXD8 Bungee -narukoukku 32 tuuman pituus 3/8 tuumaa | AD8CND 4HXD83 / 8 "32 "€3.98
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4HXD9 Benji -narukoukku 36 tuuman pituus 3/8 tuumaa | AD8CNE 4HXD93 / 8 "36 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4HXE1 benji-narun koukku 48 tuuman pituus 3/8 tuumaa | AD8CNF 4HXE13 / 8 "48 "€5.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4HXE2 benjijohtokoukku, 24 tuumaa, pituus 5/16 tuumaa
€3.08 / yksikkö