GRAINGER B31300.016.0150 Kipsilevyruuvit #8 Coarse Phillips, 4000PK | AG2XCN 32MR92

GRAINGER B31300.016.0150 Kipsilevyruuvit #8 Karkea ristipää, 4000PK

Varastossa
Tuote: AG2XCN Malli: B31300.016.0150Ristiviite: 32MR92

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€149.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuveja
AjaaPhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pää Dia.8 - 8.40mm
Head TypeLitteä upotettu
Pituus1.5 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiItsekelaus
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma
thread PituusKoko säie
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.6034
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B31300.016.0150 Kipsilevyruuvit #8 Karkea ristipää, 4000PK
€149.48 /pakkaus