HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG312000200012 Näppäin Alikokoinen 12 tuumaa Pituus 2 x 2 tuumaa | AE6XXY 5VV38

APPROVED VENDOR WWG312000200012 Näppäin Alikokoinen 12 tuumaa Pituus 2 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6XXY Malli: WWG312000200012Ristiviite: 5VV38

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€169.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus12 "
Pituuden toleranssi-0.125"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB85
Koko2 x 2 "
Vetolujuus64,000 PSI
Paksuustoleranssi-0.004"
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.0975
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG312000200012 Näppäin Alikokoinen 12 tuumaa Pituus 2 x 2 tuumaa
€169.17 / yksikkö