GRAINGER B17273.062.0600 U-pultti, teräs, sinkitty, 5/8 tuuman koko-11 kierrekoko, 6 3/4 tuumaa sisäleveys/halkaisija | CQ7RVK 166U66

GRAINGER B17273.062.0600 U-pultti, teräs, sinkitty, 5/8 tuuman koko - 11 kierrekoko, 6 3/4 tuumaa sisäleveys/halkaisija

Varastossa
Tuote: CQ7RVK Malli: B17273.062.0600Ristiviite: 166U66

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€192.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.98
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B17273.062.0600 U-pultti, teräs, sinkitty, 5/8 tuuman koko - 11 kierrekoko, 6 3/4 tuumaa sisäleveys/halkaisija
€192.41 /pakkaus