GRAINGER B08450.050.0400 Hex Lag Screw 1/2 Inch 4 Inch Length Galvanised, 125PK | AG3BLY 32TK82

GRAINGER B08450.050.0400 Kuusiokoloruuvi 1/2 tuuman 4 tuuman pituus galvanoitu, 125PK

Varastossa
Tuote: AG3BLY Malli: B08450.050.0400Ristiviite: 32TK82

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€277.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvit
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Kuusiokoko3 / 4 "
Pituus4"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko1 / 2 "
Koko1 / 2 "
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.3841
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318110000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B08450.050.0400 Kuusiokoloruuvi 1/2 tuuman 4 tuuman pituus galvanoitu, 125PK
€277.37 /pakkaus