GRAINGER A04100.112.0650 kuusiokantainen ruuvi 1-1/8-7X6-1/2 teräs Grade 8 sileä, 10PK | AH8VWB 39AC44

GRAINGER A04100.112.0650 kuusiokantaruuvi 1-1/8-7X6-1/2 teräsluokka 8 sileä, 10PK

Varastossa
Tuote: AH8VWB Malli: A04100.112.0650Ristiviite: 39AC44

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€232.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 1 / 8-7 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus11 / 16 "
Head TypeHex
pään leveys1 11 / 16 "
Pituus6.5 "
Min. Kierteen pituus2-3 / 4 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8019
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A04100.112.0650 kuusiokantaruuvi 1-1/8-7X6-1/2 teräsluokka 8 sileä, 10PK
€232.77 /pakkaus