Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABA ILCO IL-OP-10-RH-DU 1/8 UPOTETUT SETIT Offset Pivot Sarana Puolipinta 125 Lb. | AF7DDP 20VF22

KABA ILCO IL-OP-10-RH-DU 1/8" UPOTETUT SETIT Offset Pivot Sarana Puolipinta 125 Lb.

Varastossa
Tuote: AF7DDP Malli: IL-OP-10-RH-DU 1/8 "RECESSED SETSRistiviite: 20VF22

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä sarana
Laakerityyppipallo
VäriTumma pronssi
Suorittaa loppuunTumma pronssi
TarvikkeetMukana
Kantavuus125 lb
MateriaaliDiecast alumiini
AsennusPuoli pintaa
Liikerata180 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)29.85
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8302104030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuuneräKantavuusMateriaaliAsennusSuuntautuminenHinta
KABA ILCO IL-OP-12-RH-AL -ASETUKSET Kääntö saranan puolipinta 125 lb | AF7DDD 20VF11 IL-OP-12-RH-AL-ASETUKSETAlumiiniAlumiiniKääntyvä sarana125 lbDiecast alumiiniPuoli pintaa-€24.44
KABA ILCO IL-OP-12-LH-AL -ASETUKSET Kääntö saranan puolipinta 125 Lb. | AF7DDE 20VF12 IL-OP-12-LH-AL-SARJATAlumiiniAlumiiniKääntyvä sarana125 lbDiecast alumiiniPuoli pintaa-€24.44
KABA ILCO IL-OP-12-LH-DU -SARJAT Offset-saranan puolipinta 125 Lb. | AF7DDF 20VF14 IL-OP-12-LH-DU-SARJATTumma pronssiTumma pronssiKääntyvä sarana125 lbDiecast alumiiniPuoli pintaa-€24.44
KABA ILCO IL-OP-10-LH-AL -HUUHTOSARJAT Offset-saranan puolipinta 125 Lb. | AF7DDG 20VF15 IL-OP-10-LH-AL-HUUHTOSARJATAlumiiniAlumiiniKääntyvä sarana125 lbDiecast alumiiniPuoli pintaa-€26.26
KABA ILCO IL-OP-10-LH-DU -HUUHTOSARJAT Offset-saranan puolipinta 125 Lb. | AF7DDH 20VF16 IL-OP-10-LH-DU -HUUHTOSARJATTumma pronssiTumma pronssiKääntyvä sarana125 lbDiecast alumiiniPuoli pintaa-€26.26
KABA ILCO IL-OP-10-RH-AL -HUUHTOSARJAT Offset-saranan puolipinta 125 Lb. | AF7DDJ 20VF17 IL-OP-10-RH-AL-HUUHTOSARJATAlumiiniAlumiiniKääntyvä sarana125 lbDiecast alumiiniPuoli pintaa-€26.26
KABA ILCO IL-OP-10-RH-DU -HUUHTOSARJAT Offset-saranan puolipinta 125 Lb. | AF7DDK 20VF18 IL-OP-10-RH-DU -HUUHTOSARJATTumma pronssiTumma pronssiKääntyvä sarana125 lbDiecast alumiiniPuoli pintaa-€26.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA ILCO IL-OP-10-RH-DU 1/8" UPOTETUT SETIT Offset Pivot Sarana Puolipinta 125 Lb.
€26.26 / yksikkö